Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR ZA0136-AL28 Standoff rund aluminium 1/4-20 X 4 tum, 2PK | AE3VYL 5GHU0

APPROVED VENDOR ZA0136-AL28 Standoff rund aluminium 1/4-20 X 4 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3VYL Modell: ZA0136-AL28Korsreferens: 5GHU0

Få det Maj 20, Måndag
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
331SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgSilver
FinishRensa anodiserad US28
Längd4"
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.1 / 2 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Skruvstorlek1 / 4-20
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet55,000 psi
Tråddjup3 / 4 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0136-AL28 Standoff rund aluminium 1/4-20 X 4 tum, 2PK
331SEK /packa