Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR ZA0172-SS32D Standoff Round 18-8 5/16-18 X 2, 2PK | AE3XGL 5GNP5

APPROVED VENDOR ZA0172-SS32D Standoff omgång 18-8 5/16-18 X 2, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3XGL Modell: ZA0172-SS32DKorsreferens: 5GNP5
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
891SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgSilver
FinishSatin US32D
Längd2"
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.3 / 4 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Skruvstorlek5 / 16-18
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet80,000 psi
Tråddjup3 / 4 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0172-SS32D Standoff omgång 18-8 5/16-18 X 2, 2PK
891SEK /packa