Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-100 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 Inch 100 Psi | AC8XXE 3ERK5

AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-100 säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 100 psi

Finns i lager
Artikel: AC8XXE Modell: 88A2-100Korsreferens: 3ERK5
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
2 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronze
SkivmaterialBronze
Fabriksinställt tryck100 psi
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden6.5 "
tryck~~POS=TRUNC0 till 300 psi
SittmaterialBronze
Vårmaterial316 Stainless Steel
Ångkapacitet226 Lb./Hr.
Temp. Räckvidd0 grader till 406 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.963
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenPris
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 88A2-15 Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 15 Psi | AC8XVV 3ERF9 88A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "2 274 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 88B2-15 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tum 15 Psi | AC8XVW 3ERG1 88B2-1515 psi3 / 4 "1"6.875 "2 457 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 88C2-15 Säkerhetsventil 1 x 1-1/4 tum 15 Psi | AC8XVX 3ERG2 88C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "2 723 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 88D2-15 Säkerhetsavlastningsventil 1-1/4 x 1-1/2 tum 15psi | AC8XVY 3ERG3 88D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "3 701 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 88E2-15 säkerhetsventil 1-1/2 x 2 tum 15 Psi | AC8XVZ 3ERG4 88E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "4 101 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 88F2-15 säkerhetsventil 2 x 2-1/2 tum 15 Psi | AC8XWA 3ERG5 88F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "6 261 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 88A2-25 Säkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tum 25 Psi | AC8XXB 3ERK2 88A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "2 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-100 säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 100 psi
2 274 kr /enhet