AQUATROL SAFETY VALVES

Aquatrol har sitt huvudkontor i Illinois, USA, och har tillverkat högkvalitativa tryck- och temperaturavlastningsventiler och andra VVS- och värmeprodukter i över 70 år. Varumärkets produkter är användbara i olika applikationer, inklusive kommersiella och industriella pannor, varmvattenberedare och tryckkärl. Läs mer

Filter

Vattensystem

Vattensystem Filter

Tryck- och temperaturreglerventilerVisa alla

  • Avlastningsventiler

    Justerbara avlastnings- och säkerhetsventiler för att reglera eller begränsa vätsketrycket / flödet genom att hålla tryckuppbyggnaden i schack på intervallbasis; perfekt för installation i högtrycksrörledningar, försörjningsledningar och produktionslinjer. Finns i kroppsmaterial av mässing, brons och mässing-brons

Om AQUATROL SÄKERHETSVENTILER

Aquatrol 130-serien säkerhetsventiler är idealiska för applikationer där en liten ventil krävs, såsom kompressorer, ångtvättare, sterilisatorer och autoklaver. De har mässingskonstruktion, ett säte och skiva i brons, en fjäder i rostfritt stål och ett FNPT/MNPT-inlopp. Dessa Aquatrol-ventiler tål ett maximalt tryck på 200 psi och fungerar vid temperaturer från 0 till 406 grader F. Märkets 69-serie justerbara avlastningsventiler kontrollera eller begränsa systemtrycket för att skydda pumpar, tankar, hydraulisk utrustning och rörledningar. De är utrustade med en sexkantslock för att skydda hela enheten och dubbla metallsäten för att eliminera läckage.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Aquatrol MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Parker, Apollo och Watts modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Aquatrol-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa ventiler är små i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för budfrakt.

Vanliga frågor

Är Aquatrol-ventiler certifierade?

Alla Aquatrol säkerhetsventiler är tillverkade enligt ISO-riktlinjerna och uppfyller ASME-, CE- och CRN-standarderna.

Hur installerar/justerar man dessa ventiler?

  • Ta bort huven med en skiftnyckel av rätt storlek.
  • Lossa låsmuttern.
  • Justera tryckskruven. Dra åt / lossa skruven genom att vrida den medurs / moturs.
  • Efter att önskat tryck har uppnåtts, dra åt låsmuttern och sätt tillbaka huven.

Kommer dessa avlastningsventiler kalibrerade?

Aquatrol 69-serien avlastningsventiler justeras till specifika flödeshastigheter (mätt i gallon per minut eller GPM), med hänsyn till storleken på ventilsätet och det önskade trycket vid vilket ventilen ska öppnas.

Vilket material används för att tillverka Aquatrol-ventiler?

Aquatrol erbjuder avlastningsventiler i varianter av mässing, brons och mässing-bronslegering.

Varumärkesexklusiva produkter