Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235917 Standard Socket Cap, Skruv, 1/4-20 X 3/8 Storlek, 100Pk | AE7JUU 5YNA9

ARMOR COAT UST235917 Standard Socket Cap, Skruv, 1/4-20 X 3/8 Storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AE7JUU Modell: UST235917Korsreferens: 5YNA9
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
440SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishPansarrock
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3 / 8 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235917 Standard Socket Cap, Skruv, 1/4-20 X 3/8 Storlek, 100Pk
440SEK /packa