Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST237617 Sexkantsskruv, Grade 8, 5/8-11 X 1-1/2 Storlek, 10Pk | AE3HYJ 5DJY4

ARMOR COAT UST237617 Insexskruv, Grade 8, 5/8-11 X 1-1/2 Storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HYJ Modell: UST237617Korsreferens: 5DJY4

Få det Maj 22, Onsdag
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
284SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishPansarrock
Grade8
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet1.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek5 / 8-11
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8415
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDCA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST237617 Insexskruv, Grade 8, 5/8-11 X 1-1/2 Storlek, 10Pk
284SEK /packa