Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST237822 Flat Washer, Fits 7/16 Inch Size, 25Pk | AE3HZV 5DKC7

ARMOR COAT UST237822 Platt bricka, passar storlek 7/16 tum, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HZV Modell: UST237822Korsreferens: 5DKC7
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
89SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
FinishPansarrock
Passar bultstorlekar7 / 16 "
Inuti Dia.1 / 2 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1.25 "
Rockwell HårdhetC38-C45
Storlek7 / 16 "
Tjocklek3 / 32 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypUSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST237822 Platt bricka, passar storlek 7/16 tum, 25Pk
89SEK /packa