Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 104104-C01 Ventilkontroll 1/8 tum Npt | AD8GMA 4KE10

ARO 104104-C01 ventilkontroll 1/8 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AD8GMA Modell: 104104-C01Korsreferens: 4KE10
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
627SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
KarossGängad för panelmontering
CFM18
Höjd1 11 / 32 "
Husets materialKomposit
Inloppsport1 / 8 "NPT
Längd1 29 / 32 "
Max. Temp.200 grader F
Arbetstryck200 psi
Outlet Port1 / 8 "NPT
Bredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Rörportinsatser (förzinkad)

Produktvarianter

ProduktModellCFMHöjdLängdBreddPris
ARO 104104-C02 Ventilkontroll 1/4 tum Npt | AD8GMB 4KE12 104104-C02281 11 / 32 "1 29 / 32 "15 / 16 "757SEK
ARO 104104-C03 Ventilkontroll 3/8 tum Npt | AD8GMC 4KE14 104104-C03581 11 / 16 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "859SEK
ARO 104104-C04 Ventilkontroll 1/2 tum Npt | AD8GMD 4KE16 104104-C04901 11 / 16 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "1 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 104104-C01 ventilkontroll 1/8 tum Npt
627SEK /enhet