A B Lager typ: Boll , Blade Dia.: 48 " , CFM hög: 17,173 , Dimension A: 27 " , Dimension B: 51 " , Dimension C: 53 " , Mått: 36 x 14 " , Flödeshastighet: 5300 - 7800 Km , Ramfinish: Epoxi , Rammaterial: Stål , grön certifiering eller annat erkännande: Validering av UL-miljöanspråk , Skyddsmaterial: Stål , Höjd: 53 " , Hz: 60 , Innerdia.: 27 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 grader F , Max. Djup: 27 " , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motor HP: 1 , Motorvarvtal: 1510 , Motortyp: Permanent delad kondensator , Monteringsplats: Golv , Antal blad: 4 , Antal hastigheter: 2 , Driftförstärkare: 11.0 , Utanför Dia.: 51 " , Fas: 1 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Fart: 450 - 660 varv / min , Hastigheter: 1 , Termiskt skydd: Automat , Spänning: 115 , Bredd: 53 " , Wire Guard Finish: Epoxi
EMC Series remdrivna mankylare
Airmaster Fans EMC Series mancoolers är idealiska för att ge direkt luftflöde för att kyla ner individer och specifika arbetsutrymmen. Dessa enheter används ofta i industriella miljöer som lager, fabriker, verkstäder och byggarbetsplatser, där värme och stillastående luft är ett problem. De har stålhjul med gummidäck för enkel förflyttning och positionering i olika delar av arbetsplatsen. Dessa mankylare använder dessutom motorer på upp till 1 hk för att leverera ett maximalt luftflöde på 17173 cfm. De har en kompakt och lätt design tillsammans med ett bärhandtag, vilket möjliggör bekväm transport. Dessa enheter är tillgängliga i aluminium/stålpropellrar med tre- eller fyrbladiga konfigurationer som ger högre luftflöde med lägre ljudnivåer. De ingår också med epoxibelagda skydd och fat för att förhindra oavsiktlig kontakt med bladen samtidigt som de ger maximal korrosionsbeständighet.