Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 104104-N03 Ventilnål 3/8 Npt | AD8GDC 4KB96

ARO 104104-N03 Ventilnål 3/8 Npt

Finns i lager
Artikel: AD8GDC Modell: 104104-N03Korsreferens: 4KB96

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålventil
JusteringsknappKalibrerad
KarossKomposit
CFM58
Höjd3 55 / 64 "
Inloppsport3 / 8 "NPT
Längd2 27 / 32 "
Max. Drift PSI200
Outlet Port3 / 8 "NPT
Bredd1 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Rörportinsatser (förzinkad)

Produktvarianter

ProduktModellCFMHöjdLängdBreddPris
ARO 104104-N01 Ventilnål 1/8 Npt | AD8GDA 4KB92 104104-N01182 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "654SEK
ARO 104104-N02 Ventilnål 1/4 Npt | AD8GDB 4KB94 104104-N02282 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "815SEK
ARO 104104-N04 Ventilnål 1/2 Npt | AD8GDD 4KB98 104104-N04903 55 / 64 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "1 351 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 104104-N03 Ventilnål 3/8 Npt
1 139 kr /enhet