NIBCO Passande union


Filter
StilModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A
7333 11 / 4
Gjutet bronsC x FNPT351 psi @ 200 grader F.1.375 "1.25 "-20 grader till 400 grader F.1.25 "1 699 SEK
B
7334 11 / 4
Gjutet bronsC x MNPT351 psi @ 200 grader F.1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grader till 400 grader F.1.25 "1 230 SEK
A
7333 1
Gjutet bronsC x FNPT395 psi @ 200 grader F.1.125 "1"-20 grader till 400 grader F.1"969 SEK
A
7333 1 / 2
Gjutet bronsC x FNPT577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "1 / 2 "-20 grader till 400 grader F.1 / 2 "366 SEK
B
7334 3 / 8
Gjutet bronsC x MNPT623 psi @ 200 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "-20 grader till 400 grader F.3 / 8 "400 SEK
A
7333 2
Gjutet bronsC x FNPT291 psi @ 200 grader F.2.125 "2"-20 grader till 400 grader F.2"3 419 SEK
B
7334 1
Gjutet bronsC x MNPT395 psi @ 200 grader F.1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader till 400 grader F.1"966 SEK
B
7334 2
Gjutet bronsC x MNPT291 psi @ 200 grader F.2-1 / 8 "x 2"2"-20 grader till 400 grader F.2"1 741 SEK
B
7334 11 / 2
Gjutet bronsC x MNPT327 psi @ 200 grader F.1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader till 400 grader F.1.5 "1 446 SEK
A
7333 3 / 4
Gjutet bronsC x FNPT466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "3 / 4 "-20 grader till 400 grader F.3 / 4 "465 SEK
C
7333-LF 3/8
Gjutbrons med låg blyC x FNPT623 psi-3 / 8 "-20 grader till 200 grader F.3 / 8 "608 SEK
C
7333-LF 1/4
Gjutbrons med låg blyC x FNPT623 psi-1 / 4 "-20 grader till 200 grader F.1 / 4 "507 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?