Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 104392-3 Avstängningsventil 3/8 tum 219 Cfm 250 Psi | AD9CTF 4PJU5

ARO 104392-3 spärrventil 3/8 tum 219 Cfm 250 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9CTF Modell: 104392-3Korsreferens: 4PJU5
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
1 494 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk spärrventil
FärgSvart
Höjd2.67 "
Max. FlödeCFM 219
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 F
NPT3 / 8 "
TypModular
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Volymkoefficient avgas (6.12)
    • Volymkoefficient framåt (0.95)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMax. FlödeNPTBreddPris
ARO 104390-2 Avstängningsventil 1/4 tum 61 Cfm 250 Psi | AD9CTC 4PJU2 104390-21.57 "61 cfm1 / 4 "1.81 "1 139 kr
ARO 104391-2 Spärrventil 1/4 tum 95 Cfm 250 Psi | AD9CTD 4PJU3 104391-21.92 "95 cfm1 / 4 "2.2 "1 519 kr
ARO 104391-3 Spärrventil 3/8 tum 95 Cfm 250 Psi | AD9CTE 4PJU4 104391-31.92 "95 cfm3 / 8 "2.2 "2 053 kr
ARO 104392-4 Spärrventil 1/2 tum 219 Cfm 250 Psi | AD9CTG 4PJU6 104392-42.67 "CFM 2191 / 2 "2.75 "2 017 kr
ARO 104393-5 Spärrventil 3/4 tum 471 Cfm 250 Psi | AD9CTH 4PJU7 104393-53.54 "CFM 4713 / 4 "3.54 "3 238 kr
ARO 104393-6 spärrventil 1 tum 471 Cfm 250 Psi | AD9CTJ 4PJU8 104393-63.54 "CFM 4711"3.54 "3 275 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 104392-3 spärrventil 3/8 tum 219 Cfm 250 Psi
1 494 kr /enhet