Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 116218-33 Spole Solenoid 120 Vac | AD8ADZ 4HN39

ARO 116218-33 Spolemagnet 120 Vac

Finns i lager
Artikel: AD8ADZ Modell: 116218-33Korsreferens: 4HN39
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
543SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilspole
KlassF
Duty Cycle100
Max. Temp. Räckvidd (F)0 till 311
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDHU

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
ARO 119690-33 Spole Solenoid 120 Vac | AD8KAN 4KP73 119690-33120 VAC629SEK
ARO 119690-38 Spole-magnet 12 V / DC / 24 V | AD8KAP 4KP76 119690-3812 VDC / 24 VAC598SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 116218-33 Spolemagnet 120 Vac
543SEK /enhet