Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 119690-38 Spole-magnet 12 V / DC / 24 V | AD8KAP 4KP76

ARO 119690-38 Spolemagnet 12 Vdc/ 24 Vac

Finns i lager
Artikel: AD8KAP Modell: 119690-38Korsreferens: 4KP76

Få det Maj 14, Tisdag
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
598SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilspole
KlassF
Duty Cycle100
Max. Temp. Räckvidd (F)0 till 311
Spänning12 VDC / 24 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDBE

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
ARO 116218-33 Spole Solenoid 120 Vac | AD8ADZ 4HN39 116218-33120 VAC543SEK
ARO 119690-33 Spole Solenoid 120 Vac | AD8KAN 4KP73 119690-33120 VAC629SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 119690-38 Spolemagnet 12 Vdc/ 24 Vac
598SEK /enhet