Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 203-2-C Ventilluftrullspak | AD8MZN 4LB47

ARO 203-2-C Ventil Luftrullspak

Finns i lager
Artikel: AD8MZN Modell: 203-2-CKorsreferens: 4LB47
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
1 240 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returLång rullspak / fjäder
Luftventiltyp3-vägs, 2-position
Body MaterialGjutning av zink
CFM4
Volymkoefficient0.1
förbindelseSlangar
Max. Tryck150 psi
Normalt öppen / normalt stängdNormally Closed
Totala höjden2.5 "
Total längd1.75 "
Total bredd11 / 16 "
Rörstorlek5 / 32 "
Temp. Räckvidd32 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStälldon / returCFMVolymkoefficientförbindelseTotala höjdenRörstorlekPris
ARO 201-2-C ventilluftspets | AD8MZK 4LB44 201-2 -CFingertoppspak / fjäder40.1Slangar2 11 / 64 "5 / 32 "1 185 kr
ARO 223-2-C Ventil Air Toggle | AD8MZL 4LB45 223-2 -CBehållen växling / manuell40.1Slangar3 11 / 64 "5 / 32 "1 569 kr
ARO 224-2-C Ventilluftpanelknapp | AD8MZM 4LB46 224-2 -CKnapp / fjäder40.1Slangar3 15 / 64 "5 / 32 "1 974 kr
ARO 209-2-C Ventil Air Pin Plunger | AD8MZP 4LB48 209-2 -CStiftkolv / fjäder40.1Slangar1 47 / 64 "5 / 32 "965SEK
ARO 214-2-C ventilluftkolv | AD8MZQ 4LB49 214-2 -CKolv / fjäder40.1Slangar2 47 / 64 "5 / 32 "1 539 kr
ARO 202-C Ventilluftrullspak | AD8MZR 4LB50 202-CRullspak / fjäder7.50.2NPT1.625 "1 / 8 "916SEK
ARO 202-2-C Ventilluftrullspak | AD8MZT 4LB51 202-2 -CRullspak / fjäder40.1Slangar5 5 / 16 "5 / 32 "1 172 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 203-2-C Ventil Luftrullspak
1 240 kr /enhet