ARO 200-serie 3-vägs, 2-läges manuell luftreglerventil


Filter
Luftventiltyp: 3-vägs, 2-position , Kroppsmaterial: Gjutning av zink , Max. Tryck: 150 psi , Total längd: 1.75 " , Total bredd: 11 / 16 " , Temp. Räckvidd: 32 grader till 160 grader F.
StilModellStälldon / returCFMVolymkoefficientförbindelseTotala höjdenRörstorlekPris (ex moms)
A
224-2 -C
Knapp / fjäder40.1Slangar3 15 / 64 "5 / 32 "1 974 SEK
B
201-2 -C
Fingertoppspak / fjäder40.1Slangar2 11 / 64 "5 / 32 "1 185 SEK
C
203-2 -C
Lång rullspak / fjäder40.1Slangar2.5 "5 / 32 "1 240 SEK
D
209-2 -C
Stiftkolv / fjäder40.1Slangar1 47 / 64 "5 / 32 "965 SEK
E
214-2 -C
Kolv / fjäder40.1Slangar2 47 / 64 "5 / 32 "1 539 SEK
F
223-2 -C
Behållen växling / manuell40.1Slangar3 11 / 64 "5 / 32 "1 569 SEK
G
212-C
Rulle / fjäder7.50.2Slangar1.875 "5 / 32 "1 142 SEK
H
212-2 -C
Rulle / fjäder40.1Slangar2.25 "5 / 32 "1 389 SEK
I
202-2 -C
Rullspak / fjäder40.1Slangar5 5 / 16 "5 / 32 "1 172 SEK
J
202-C
Rullspak / fjäder7.50.2NPT1.625 "1 / 8 "916 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?