Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 402-A ventilgräns 1/8 tum | AB9TVK 2F923

ARO 402-A ventilgräns 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB9TVK Modell: 402-AKorsreferens: 2F923
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
2 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränsventil
Ställdon / returMedurs och moturs / våren
KarossKomposit
CFM7.5
Volymkoefficient0.2
Höjd3 27 / 32 "
Längd1.75 "
Max. Drift PSI150
Max. Temp. Räckvidd (F)32 till 160
Min. tryck~~POS=TRUNC30 PSI
Antal positioner2
Antal sätt3
Hamnstorlek1/8 NPT
du använderFör positionsavkänning
Bredd2 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: VVS som normalt passande, icke-passerande eller mångsidig

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 402-A ventilgräns 1/8 tum
2 810 kr /enhet