Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO CAT77S-012-D Solenoid Air Control Valve, 12V Dc, 1/4 Inch Size Pipe Size, 7 Cfm Max. Cfm | CN8VYT 4HN49

ARO CAT77S-012-D Magnetventil luftkontroll, 12V DC, 1/4 tum Storlek Rörstorlek, 7 Cfm Max. Cfm

Finns i lager
Artikel: CN8VYT Modell: CAT77S-012-DKorsreferens: 4HN49
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
2 249 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenStälldon / returLuftventiltypTotal längdTotal breddRörstorlekEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCPris
ARO A222SS-120-A magnetventil för luftventil 1/4 tum 120VAC | AB9XKK 2G429 A222SS-120-A3.875 "Solenoid / fjäder4-vägs, 2-position3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 till 150 psi2 706 kr
ARO A249SS-120-A Magnetventilventil 1/4 tum 120VAC | AB9XKP 2G445 A249SS-120-A3 9 / 16 "Solenoid / fjäder4-vägs, 2-position3.875 "1"1 / 4 "4.8 W50 till 150 psi2 746 kr
ARO A312SD-012-D Magnetventilventil 1/4 tum 12VDC | AB9XKT 2G449 A312SD-012-D3.25 "Solenoid / Solenoid4-vägs, 3-position3 31 / 32 "1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 till 150 psi4 912 kr
ARO K216SS-120-A Magnetventilreglerventil 1/8 tum 120VAC | AB9XME 2G557 K216SS-120-A3.5 "Solenoid / fjäder4-vägs, 2-position10.625 "4.5 "3 / 4 "-50 till 150 psi15 725 kr
ARO CAT66P-024-D Magnetventil för luftventil 1/4 tum 24VDC | AD8AEC 4HN47 CAT66P-024-D3.5 "Solenoid / fjäder3-vägs, 2-position2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 till 150 psi2 093 kr
ARO CAT66P-120-A Magnetventil för luftventil 1/4 tum 120VAC | AD8AED 4HN48 CAT66P-120-A3.5 "Solenoid / fjäder3-vägs, 2-position2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 till 150 psi2 277 kr
ARO A222SS-024-D Magnetventilventil 1/4 tum 24VDC | AE2JLQ 4XT38 A222SS-024-D3.875 "Solenoid / fjäder4-vägs, 2-position3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 till 150 psi2 664 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO CAT77S-012-D Magnetventil luftkontroll, 12V DC, 1/4 tum Storlek Rörstorlek, 7 Cfm Max. Cfm
2 249 kr /enhet