Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO M252PS Pilotluftventil 3-vägs 2 Pos 1/4 Npt | AE2NZW 4YTF1

ARO M252PS Pilotluftventil 3-vägs 2 Pos 1/4 Npt

Finns i lager
Artikel: AE2NZW Modell: M252PSKorsreferens: 4YTF1
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
2 012 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotluftkontrollventil
Ställdon / returFjärrpilot / fjäder
CFM26
Cv0.7
Höjd1.37 "
Längd4.57 "
Max. Drift PSI140
Max. Temp. Räckvidd (F)15 till 122
NPT-port1/4 tum
Antal positioner2
Antal sätt3
Pilotportstorlek NPT (in.)1/8
Pilottryck45
Hamnstorlek1/4 NPT
TypI kö
du använderAllmänna applikationer för pneumatik
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellCFMHöjdLängdHamnstorlekBreddPris
ARO M253PS Pilotluftventil 3-vägs 2 Pos 3/8 Npt | AE2NZX 4YTF2 M253ps611.81 "5.66 "3/8 NPT1.2 "2 997 kr
ARO M254PS Pilot Luftventil 3 -vägs 2 Pos 1/2 Npt | AE2NZY 4YTF3 M254ps1501.97 "7.51 "1/2 NPT1.4 "4 951 kr
ARO A222PD Pilotluftkontrollventil, Pilot/Pilot, 1/4 tums ventilportstorlek, 68 cfm Max. CFM - Ventiler | CN8VVR 2F987 A222PD-----1 813 kr
ARO A211PD Pilotluftkontrollventil, Pilot/Pilot, 1/8 tums ventilportstorlek, 30 cfm Max. CFM - Ventiler | CN8VVT 2F955 A211PD-----1 730 kr
ARO A249PD Pilotluftkontrollventil, Pilot/Pilot, 1/8 tums ventilportstorlek, 39 cfm Max. CFM - Ventiler | CN8VVU 2G431 A249PD-----1 815 kr
ARO A213PD Pilotluftkontrollventil, Pilot/Pilot, 3/8 tums ventilportstorlek, 61 cfm Max. CFM - Ventiler | CN8VVV 4KB32 A213PD-----2 493 kr
ARO A222PS Pilotluftkontrollventil, Pilot/Fjäder, 1/4 tums ventilportstorlek | CN8VVW 2F989 A222ps-----1 919 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO M252PS Pilotluftventil 3-vägs 2 Pos 1/4 Npt
2 012 kr /enhet