WESTWARD Sledge Hamm er


Slägghammare i västerläge används vanligtvis för tunga konstruktionsuppgifter, som att bryta upp betong, slå ner pålar i marken eller köra pålning. De kan också användas för rivningsarbeten, som att riva väggar eller tunga inramningsuppgifter. Dessa hammare ger kraftfulla slag ...i ofarliga miljöer där gnistbildning inte är ett problem på grund av deras smidda stålhuvud. Läs mer

Filter
Handtag Färg: Natural , Handtagsdesign: Rakt , Handtagsmaterial: hickory Wood , Huvudfärg: Natural , Huvudmaterial: Härdat stål , Total längd: 10.625 , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudviktHuvudets breddPris (ex moms)
A
20JX60
1.375 "4"2 lb.1.375 "236 SEK
A
20JX61
1.625 "5.25 "4 lb.1.625 "288 SEK

Funktioner

  • De har smidda stålhuvuden för hög hållfasthet och strukturell styvhet.
  • Dessa släggor är utrustade med ett hickoryträhandtag som ger utmärkt grepp samtidigt som de är hållbara.
  • De har en dubbelsidig huvuddesign som ger maximal slagyta samtidigt som de förbättrar balansen under operationen.
  • Dessa hammare finns i huvudvikter på 2 och 4 lb.

Standarder och godkännanden

  • SOM JAG

Vanliga frågor

Hur underhåller man dessa slägga västerut?

  • Håll huvudet och handtaget rena och torra för att förhindra korrosion och rost.
  • Hammaren måste inspekteras regelbundet för att upptäcka slitage eller skador. Den måste bytas ut om några missbildningar upptäcks.

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas vid användning av slägga?

  • Använd skyddsglasögon.
  • Slå rakt - undvik blickande slag.
  • Undvik att slå med släggarna på hårda föremål som är hårdare än hammarens huvudmaterial.

Vad är skillnaden mellan en hammare och en slägga?

En hammare används för att slå, medan en slägga används för att driva kilar eller pålar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?