Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO P39343-100 Filter / regulator 9.96 tum H 3.15 tum bredd | AD9CQB 4PJK4

ARO P39343-100 Filter/regulator 9.96 tum H 3.15 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AD9CQB Modell: P39343-100Korsreferens: 4PJK4
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
4 290 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator
JusteringsknappStandard
Justeringsområde0 till 140 psi
Skålmaterialpolykarbonat
Skålstorlek1.9 oz.
AvloppstypManuell
Filterbetyg0.3 mikron
Mätarport1 / 8 "
Max. Flöde172 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden9.96 "
Total bredd3.15 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8843
Fartygets höjd (cm)25.3
Fartygets längd (cm)8
Fartygets bredd (cm)7.01
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenJusteringsområdeSkålmaterialTotal breddRörstorlekSkålstorlekFilterbetygMax. FlödePris
ARO P39124-100 Filter / regulator 6.20 tum H 2.91 tum bredd | AD9CPZ 4PJJ9 P39124-1006.2 "0 till 140 psipolykarbonat2.91 "1 / 4 "NPT0.5 oz.5 mikron47 cfm1 075 kr
ARO P39223-100 Filter / regulator 8.15 tum H 3.28 tum bredd | AD9CQA 4PJK1 P39223-1008.15 "0 till 140 psipolykarbonat3.28 "1 / 4 "NPT1.3 oz.0.3 mikron72 cfm3 192 kr
ARO P39353-100 Filter / regulator 9.96 tum H 3.15 tum bredd | AD9CQC 4PJK5 P39353-1009.96 "0 till 140 psipolykarbonat3.15 "3 / 4 "NPT1.9 oz.0.3 mikron173 cfm4 064 kr
ARO P39124-200 Filter / regulator 6.20 tum H 2.91 tum bredd | AD9CQD 4PJK6 P39124-2006.2 "0 till 60 psipolykarbonat2.91 "1 / 4 "NPT0.5 oz.5 mikron47 cfm1 074 kr
ARO P39223-110 Filter / regulator 8.15 tum H 3.28 tum bredd | AD9CQE 4PJK7 P39223-1108.15 "0 till 140 psiMetall3.28 "1 / 4 "NPT1.3 oz.0.3 mikron72 cfm3 053 kr
ARO P39233-110 Filter / regulator 8.15 tum H 3.28 tum bredd | AD9CQF 4PJK8 P39233-1108.15 "0 till 140 psiMetall3.28 "3 / 8 "NPT1.3 oz.0.3 mikron90 cfm3 110 kr
ARO P39333-110 Filter / regulator 9.96 tum H 3.15 tum bredd | AD9CQG 4PJK9 P39333-1109.96 "0 till 140 psiMetall3.15 "3 / 8 "NPT2.4 oz.0.3 mikron132 cfm2 993 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO P39343-100 Filter/regulator 9.96 tum H 3.15 tum bredd
4 290 kr /enhet