ARO PD15P-YPS-PAA Membranpump Luftdriven 1-1 / 2 tum | AE8AJC 6CCP2

ARO PD15P-YPS-PAA membranpump luftdriven 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE8AJC Modell: PD15P-YPS-PAAKorsreferens: 6CCP2

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

76 909 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek1/2 "FNPT
BollmaterialSantopren (R)
Body Materialpolypropylen
Kontrollera sittmaterialetpolypropylen
AnslutningsstilFläns
MembranmaterialSantopren (R)
Höjd24 9 / 16 "
Inlopp / utloppsstorlek1.5 "
Längd18 9 / 16 "
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 4 "
Max. Flöde123 gpm
Max. Flöde GPM123
Max. Arbetstryck120 psi
Max. Temp.150 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr14 ft.
VentiltypBoll
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)67.31
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. Dia. TorrsubstanserBollmaterialBody MaterialMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.VentiltypBreddPris
ARO PD01P-HPS-PTT-A Icke-metallisk dubbelmembranpump (PTFE), 5.3 GPM, 125 PSI | AA8RXX 19RU81 PD01P-HPS-PTT-A1 / 16 "PTFEpolypropylen5.3 gpm125 psi225 grader FBoll4 39 / 64 "11 267 kr
ARO 650717-C Membranpump Luftdrivet aluminium | AD2GAF 3P785 650717-C1 / 8 "acetalAluminium29 gpm50 psi180 grader FBoll9.5 "33 058 kr
ARO PF20A-AAS-SAA-B Membranpump Luftdrivet aluminium | AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-SAA-B2"Santopren (R)Aluminium160 GPM120 psi200 grader Fklaff21.62 "66 018 kr
ARO PD03P-APS-0JC Membranpump Luftdriven 3/8 tum Npt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "Nitrilpolypropylen8.7 gpm100 psi150 grader FBoll5 11 / 16 "11 180 kr
ARO PD03P-APS-0LT Membranpump Luftstyrd 3/8 tum Npt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "Viton (R)polypropylen8.7 gpm100 psi150 grader FBoll5 11 / 16 "12 745 kr
ARO PD03P-APS-0NA Membranpump Luftdriven 3/8 tum Npt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NA1 / 16 "Neoprenpolypropylen8.7 gpm100 psi150 grader FBoll5 11 / 16 "9 951 kr
ARO PW10A-AAP-AAA Membranpump, 1-1/4 tums inlopps-/utloppsstorlek, 1/2 tums FNPT luftinloppsstorlek, 120 Psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "Santopren (R)Aluminium60 GPM120 psi200 grader FBoll14 "31 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO PD15P-YPS-PAA membranpump luftdriven 1-1/2 tum
76 909 kr /enhet