ARO PW10A-AAP-FVV Membranpump Luftdriven aluminium Npt | AE8AGZ 6CCK4

ARO PW10A-AAP-FVV Membranpump Luftdriven aluminium Npt

Finns i lager
Artikel: AE8AGZ Modell: PW10A-AAP-FVVKorsreferens: 6CCK4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek1/2 "FNPT
BollmaterialViton (R)
Body MaterialAluminium
Kontrollera sittmaterialetAluminium
AnslutningsstilNPT
MembranmaterialViton (R)
Höjd16.875 "
Inlopp / utloppsstorlek1"
Längd11 11 / 16 "
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flöde60 GPM
Max. Flöde GPM60
Max. Arbetstryck120 psi
Max. Temp.200 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr19 ft.
VentiltypBoll
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)69.85
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)42.67
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. Dia. TorrsubstanserBollmaterialBody MaterialMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.VentiltypBreddPris
ARO PD01P-HPS-PTT-A Icke-metallisk dubbelmembranpump (PTFE), 5.3 GPM, 125 PSI | AA8RXX 19RU81 PD01P-HPS-PTT-A1 / 16 "PTFEpolypropylen5.3 gpm125 psi225 grader FBoll4 39 / 64 "10 713 kr
ARO 650717-C Membranpump Luftdrivet aluminium | AD2GAF 3P785 650717-C1 / 8 "acetalAluminium29 gpm50 psi180 grader FBoll9.5 "31 255 kr
ARO PF20A-AAS-SAA-B Membranpump Luftdrivet aluminium | AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-SAA-B2"Santopren (R)Aluminium160 GPM120 psi200 grader Fklaff21.62 "71 066 kr
ARO PD03P-APS-0JC Membranpump Luftdriven 3/8 tum Npt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "Nitrilpolypropylen8.7 gpm100 psi150 grader FBoll5 11 / 16 "9 227 kr
ARO PD03P-APS-0LT Membranpump Luftstyrd 3/8 tum Npt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "Viton (R)polypropylen8.7 gpm100 psi150 grader FBoll5 11 / 16 "11 821 kr
ARO PD03P-APS-0NA Membranpump Luftdriven 3/8 tum Npt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NA1 / 16 "Neoprenpolypropylen8.7 gpm100 psi150 grader FBoll5 11 / 16 "9 295 kr
ARO PW10A-AAP-AAA Membranpump, 1-1/4 tums inlopps-/utloppsstorlek, 1/2 tums FNPT luftinloppsstorlek, 120 Psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "Santopren (R)Aluminium60 GPM120 psi200 grader FBoll14 "30 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO PW10A-AAP-FVV Membranpump Luftdriven aluminium Npt
37 029 kr /enhet