Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIL FASTENER 256 häftklamrar T25 Rund 1/4 x 3/8 - Förpackning om 1000 | AE4HWH 5KPW2

ARROW FASTENER 256 häftklammer T25 Rund 1/4 x 3/8 - förpackning om 1000

Finns i lager
Artikel: AE4HWH Modell: 256Korsreferens: 5KPW2

Få det Maj 8, Onsdag
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRunda kronhäftklamrar
ByggGalvaniserat stål
Kronbredd (in.)1/4
Passar Wire Dia. (I.)Upp till 1/4
Benlängd3 / 8 "
TypT25 Heavy Duty, lätt tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1179
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7317006560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdPris
PIL FASTENER 259 häftklamrar T25 Rund 1/4 x 9/16 - Förpackning om 1000 | AE4HWJ 5KPW3 2599 / 16 "58SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARROW FASTENER 256 häftklammer T25 Rund 1/4 x 3/8 - förpackning om 1000
65SEK /enhet