Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIL FASTENER 591188BL Isolerad häftklammer 5/16 x 1/4 L - Förpackning om 300 | AD2LMU 3RAZ2

ARROW FASTENER 591188BL Isolerad häftklammer 5/16 x 1/4 L - förpackning om 300

Finns i lager
Artikel: AD2LMU Modell: 591188BLKorsreferens: 3RAZ2

Få det Maj 7, Tisdag
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
191SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaples
FärgSvart
ByggStål
Kronbredd (in.)5/16
Passar Wire Dia. (I.)Upp till 5/16
Mätare0.024 x 0.048 "
Benlängd1 / 4 "
TypIsolerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7317006560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgMätareArtikelBenlängdTypPris
PIL FASTENER 721168HW Isolerad häftklammer 31/64 x 13/64 - Paket med 300 | AD2LML 3RAY4 721168HWRensa0.026 x 0.074 "Isolerade häftklamrar13 / 64 "För Hard Woods226SEK
PIL FASTENER 721189 Isolerad häftklammer 19/32 x 11/32 - Paket med 300 st | AD2LMM 3RAY5 721189Rensa0.026 x 0.074 "Staples11 / 32 "Isolerad249SEK
PIL FASTENER 591168 Isolerad häftklammer 1/4 x 1/4 - Paket med 300 st | AD2LMQ 3RAY8 591168Rensa0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Isolerad182SEK
PIL FASTENER 591188 Isolerad häftklammer 5/16 x 1/4 L - Förpackning med 300 st | AD2LMR 3RAY9 591188Rensa0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Isolerad182SEK
PIL FASTENER 591168BL Isolerad häftklammer 1/4 x 1/4 - Paket med 300 st | AD2LMT 3RAZ1 591168BLSvart0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Isolerad183SEK
PIL FASTENER 591189BL Isolerad häftklammer T59 13/64 L - Paket med 300 st | AD2LMV 3RAZ3 591189BLSvart0.024 x 0.048 "Staples5 / 16 "Isolerad182SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARROW FASTENER 591188BL Isolerad häftklammer 5/16 x 1/4 L - förpackning om 300
191SEK /enhet