Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARTU 01318 Jobber Bit 5/32 tums koboltstål | AD6KYF 45L087

ARTU 01318 Jobber Bit 5/32 Inch Cobolt Steel

Finns i lager
Artikel: AD6KYF Modell: 01318Korsreferens: 45L087
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.156 "
Mått typFraktionerad tum
FinishÅngoxid
Flöjlängd2"
GradeM35 Kobolt
MaterialKoboltstål
Total längd3.187 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.5 / 32 "
Storlek5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
ARTU 01306 Jobber Bit 1/16 tums koboltstål | AD6KXZ 45L081 013060.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "67SEK
ARTU 01310 Jobber Bit 3/32 tums koboltstål | AD6KYB 45L083 013100.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "65SEK
ARTU 01314 Jobber Bit 1/8 tums koboltstål | AD6KYD 45L085 013140.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "89SEK
ARTU 01322 Jobber Bit 3/16 tums koboltstål | AD6KYH 45L089 013220.187 "2.375 "3-9 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "117SEK
ARTU 01326 Jobber Bit 7/32 tums koboltstål | AD6KYJ 45L090 013260.218 "2.625 "3 13 / 16 "7 / 32 "7 / 32 "147SEK
ARTU 01330 Jobber Bit 1/4 tums koboltstål | AD6KYK 45L091 013300.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "187SEK
ARTU 01334 Jobber Bit 9/32 Inch Cobalt Steel | AD6KYL 45L092 013340.281 "3"4.375 "9 / 32 "9 / 32 "217SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARTU 01318 Jobber Bit 5/32 Inch Cobolt Steel
96SEK /enhet