Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8221G003HW Långsam stängning HW Solenoid 1/2 tum NC Mässing | AD7HRE 4EMD4

ASCO VALVES 8221G003HW Slow Close HW Solenoid 1/2 tum NC Mässing

Finns i lager
Artikel: AD7HRE Modell: 8221G003HWKorsreferens: 4EMD4
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
5 423 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLångsamt stängande magnetventil för varmvatten
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek3-9 / 16 "
Volymkoefficient3.5
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.9 / 16 "
Totala höjden4-5 / 16 "
Total längd2 23 / 32 "
Total bredd3 29 / 64 "
Rörstorlek1 / 2 "
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 / 110 VAC
Watt6.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Max. Vätsketemp. Varmt vatten (210 grader F)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8221G003HW Slow Close HW Solenoid 1/2 tum NC Mässing
5 423 kr /enhet