Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASG JERGENS HPFL280 luftskruvmejsel automatisk avstängning 45 tum-lb | AH9PRY 40TR05

ASG JERGENS HPFL280 luftskruvmejsel automatisk avstängning 45 tum-lb

Finns i lager
Artikel: AH9PRY Modell: HPFL280Korsreferens: 40TR05
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
16 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskruvmejsel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.00
CFM @ Full belastning20.0
KopplingstypAuto Stäng av
DutyIndustri
Gratis hastighet250 rpm
Hantera typInline Ergonomisk
Min. Slangstorlek5 / 16 "
DriftIndustriell fastsättning
Total längd9.625 "
Nödvändigt tryck90 psi
GasspjällstypTryck för att starta
Vridmoment Mjukt drag45 tum .-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3608
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Sexkantsbit: 1/4 "

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetMin. SlangstorlekTotal längdPris
ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr Auto Avstängning 5-26 Inch-lb | AH9PRZ 40TR06 HP402.5010.01000 rpm3 / 16 "7"10 246 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASG JERGENS HPFL280 luftskruvmejsel automatisk avstängning 45 tum-lb
16 400 kr /enhet