ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B16 Rulltransportör rak W 19 tum längd 5 fot | AB2WMG 1PDH4

ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B16 Rulltransportör rak W 19 tum Längd 5 fot

Finns i lager
Artikel: AB2WMG Modell: 10F05KG03B16Korsreferens: 1PDH4

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRulltransportör
LagerKullagret
Sänglängd5 Ft.
Sängmaterial11 ga Stål
Mellan ram (in.)16
Centrera till mittrulleavstånd3 In.
Designabultad
FinishPulverlackat
RamfinishHållbar epoxipulverfärg
Rammaterial11 Mätstål
Total längd5ft.
Total bredd19 "
RollerSätt högt på 3 "centra
Rullkapacitet270 lb
Roller Dia.1.9 "
Rullmaterial16 Galvaniserat stål
RullpositionSätt högt på 3 "centra
Valsar för transportbandssektion20
Avsnitt Beskrivning5 fot rak
TypMedium Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.05
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8428390000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRoller Dia.LagerMellan ram (in.)RullmaterialAvsnitt BeskrivningDesignaRamfinishRammaterialPris
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B10 Rulltransportör 90 graders böjd Bf10in | AB2WME 1PDH2 10F90KG03B101.9 "Kullagret1016 Galvaniserat stål90 grader böjdabultadHållbar epoxipulverfärg11 Mätstål7 499 kr
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B10 Rulltransportör rak W12-3 / 4 L 5 fot | AB2WMF 1PDH3 10F05KG03B101.9 "Kullagret1016 Galvaniserat stål5 fot rakbultadHållbar epoxipulverfärg11 Mätstål4 470 kr
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 Rulltransportör rak W 24-3 / 4 In | AB2WMH 1PDH5 10F05KG03B221.9 "Kullagret2216 Galvaniserat stål5 fot rakbultadHållbar epoxipulverfärg11 Mätstål5 458 kr
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B36 Rulltransportör rak W 39 tum längd 5 fot | AB2WMJ 1PDH6 10F05KG03B361.9 "Kullagret3616 Galvaniserat stål5 fot rakbultadHållbar epoxipulverfärg11 Mätstål7 950 kr
ASHLAND CONVEYOR 12F05EA03B13 Rulltransportör 5 fot rakt Bf 13 tum | AC3VDP 2WJR9 12F05EA03B131-3 / 8 "Kullagret1318 Gauge Aluminium5 fot rakbultadIngen1/8 "aluminiumkanal3 634 kr
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 Rulltransportör 10 fot rakt Bf 13 tum | AC3VER 2WJV7 11F10EG03B131-3 / 8 "Kullagret1318 Galvaniserat stål10 fot rakbultadIngen11 Galvaniserat stål6 359 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 4F05KA03B16 Rulltransportör 5 fot rakt Bf 16 tum | AC3VFB 2WJW7 4F05KA03B161.9 "Kullagret1616 Gauge Aluminium5 fot rakbultadIngen1/8 "aluminiumkanal5 825 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B16 Rulltransportör rak W 19 tum Längd 5 fot
5 263 kr /enhet