Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Kulöverföring Försänkt kula Diameter 1In | AC3UQJ 2WGZ9

ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Boltöverföring försänkt boll Diameter 1In

Finns i lager
Artikel: AC3UQJ Modell: BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CSKorsreferens: 2WGZ9
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
223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBollöverföring
Boll Dia.1 In.
BollmaterialZinkpläterat stål
Dimension A1-1 / 16 "
Dimension B1-7 / 32 "
Dimension C1-9 / 16 "
Dimension D3 / 16 "
Ramar31/32
Höjd1 1 / 16 "
Husets materialSvartoxidstål
Längd2.25 "
Monteringsstil5 / 32 "
TypFörsänkt fläns
Bredd2.25 "
Arbetsbelastningsgräns150 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8431390010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: N

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialBollmaterialDiameterLängdMonteringsstilBreddArbetsbelastningsgränsDimension APris
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CS Bollöverföring Försänkt bolldiameter 5 / 8In | AB4MGP 1YXB2 BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CSKolstålKolstål1 11 / 16 "1 11 / 16 "9 / 64 "1 11 / 16 "20 lb.3 / 8 "96SEK
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CS Bollöverföring Försänkt bolldiameter 1 tum | AB4MGQ 1YXB3 BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CSZinkpläterat stålNylon-2.75 "7 / 32 "2.12 "35 lb.3 / 4 "320SEK
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 CS / CS Bollöverföring Försänkt boll Diameter 1 In | AB4MGR 1YXB4 BT CF 2H 1DIA 75 CS / CSZinkpläterat stålKolstål-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "179SEK
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS / CS Bollöverföring Försänkt boll Diameter 1 In | AB4MGT 1YXB5 BT CF 2H 1DIA 75 SS / CSZinkpläterat stålRostfritt stål-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "400SEK
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS / SS Bollöverföring Försänkt boll Diameter 1 In | AB4MGU 1YXB6 BT CF 2H 1DIA 75 SS / SSRostfritt stålRostfritt stål-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "751SEK
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CS Bollöverföring Försänkt boll Diameter 1 In | AB4MGV 1YXB7 BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CSZinkpläterat stålKolstål-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb.5 / 8 "123SEK
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CS Bollöverföring Försänkt bolldiameter 1 In | AB4MGW 1YXB8 BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CSZinkpläterat stålRostfritt stål-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb.5 / 8 "471SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Boltöverföring försänkt boll Diameter 1In
223SEK /enhet