ASSOCIERAD UTRUSTNING ESS6011 Batteriladdare / startmotor 70 / 35A 120VAC | AH2LQK 29RW19

ASSOCIATED EQUIP ESS6011 Batteriladdare/Starter 70/35A 120VAC

Finns i lager
Artikel: AH2LQK Modell: ESS6011Korsreferens: 29RW19

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 196 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteriladdare och startmotor
Nätkabelns längd6 ft.
Kabelmätare4 AWG
Kabellängd6ft.
Funktion Förstärkning, laddning
Inspänning120 VAC
Manuell (M) / Automatisk (A)Automat
MaterialStål
Övergripande djup17 "
Totala höjden30 "
Total bredd16 "
StilPå hjul
TestfunktionJa
timerMikroprocessorstyrd
Använd medÅrsstämma, djup cykel, gel, blysyra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.0841
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)41.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • För batterispänning: 12, 24
    • Förstärkare @ Spänning: 200A @ 12V, 200A @ 24V
    • Laddningstyp: Smart
    • Inomhus / Utomhus: Inomhus / Utomhus
    • Bärbar: Ja
    • CEC-kompatibel: CEC-kompatibel

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASSOCIATED EQUIP ESS6011 Batteriladdare/Starter 70/35A 120VAC
17 196 kr /enhet