SNAP-TITE Nippel, stål, 3 / 4-14


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 3 / 4 " , Avsluta: zink , Låsmekanism: Boll , Tråd storlek: 3/4 "-14
StilModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris (ex moms)
A
VHN12-12F
FNPT25 gpm2 19 / 64 "3500 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet550 SEK
A
VHN12-12FV
FNPT25 gpm-3500 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet696 SEK
B
PHN12-12M
MNPT27 gpm1 9 / 64 "9000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet252 SEK
C
VHN12-12M
MNPT25 gpm2.75 "3500 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet663 SEK
C
VHN12-12MV
MNPT25 gpm-3500 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet716 SEK
D
71-3N12-12FV
NPFT40 gpm-7500 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet1 561 SEK
E
PHN12-12F
NPTF27 gpm1 59 / 64 "9000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet239 SEK
F
VEAN12-12F
NPTF25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet981 SEK
G
VEAN12-12M
NPTF25 gpm2.75 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 080 SEK
D
71-3N12-12F
NPTF40 gpm2 31 / 32 "7500 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet1 227 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?