Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TILLHÖRANDE VÅR RAYMOND 020060000 Kompressionsfjäder Medium Duty PK6 | AG9CTH 18AX91

RAYMOND 020060000 Kompressionsfjäder Medium Duty PK6

Finns i lager
Artikel: AG9CTH Modell: 020060000Korsreferens: 18AX91

Få det Maj 7, Tisdag
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
179SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckfjäder
FärgGold
Komprimerad längd0.54 "
Böjning @ belastning0.19 "
Slut typKvadrat och mark
FinishEnkel
För hålstorlek39 / 64 "
För stångstorlek1 / 4 "
Belastning (kg)11.52
MaterialpH-brons
Utanför Dia.1 / 2 "
Total längd31 / 32 "
Vårfrekvens59.50 pund / tum
TypMedium Duty
Tråddia.0.072 "
TrådtypRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)1.33
Fartygets bredd (cm)2.58
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBelastning (kg)FärgKomprimerad längdMaterialUtanför Dia.Total längdVårfrekvensTråddia.förp. Antal.Pris
ASSOCIERAD VÅR RAYMOND 020121000 Kompressionsfjäder Medium Duty | AG9CRY 18AX54 020121000266.56Silver0.814 "Standardstål11 / 16 "1 1 / 16 "1255.00 pund / tum0.148 "1251SEK
ASSOCIERAD VÅR RAYMOND 020114000 Kompressionsfjäder Medium Duty PK3 | AG9CRZ 18AX66 02011400077.35Silver1.063 "Standardstål3 / 4 "1.75 "221.00 pund / tum0.125 "3136SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 020120000 Kompressionsfjäder Medium Duty PK3 | AG9CTA 18AX70 02012000030.00Silver0.59 "Standardstål1 5 / 16 "1.25 "120.00 pund / tum0.125 "3153SEK
FÖRENADE VÅREN RAYMOND 020067000 Kompressionsfjäder Medium Duty PK3 | AG9CTB 18AX72 02006700043.63Silver1.952 "Standardstål11 / 16 "4 1 / 16 "53.70 pund / tum0.105 "3124SEK
ASSOCIERAD VÅR RAYMOND 020065000 Kompressionsfjäder Medium Duty PK6 | AG9CTC 18AX74 02006500043.2Silver1.01 "Standardstål7 / 8 "2"108.00 pund / tum0.120 "6348SEK
FÖRENADE VÅREN RAYMOND 020048000 Kompressionsfjäder Medium Duty PK3 | AG9CTD 18AX77 0200480006.80Silver3"Standardstål7 / 8 "10 "3.40 pund / tum0.08 "380SEK
ASSOCIERAD VÅR RAYMOND 020062000 Kompressionsfjäder Medium Duty PK6 | AG9CTE 18AX78 02006200028.41Silver1.148 "Standardstål1-1 / 64 "2 9 / 16 "55.44 pund / tum0.120 "6312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 020060000 Kompressionsfjäder Medium Duty PK6
179SEK /packa