Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 104105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 4 tum - Förpackning med 10 | AD6ANA 44U574

RAYMOND 104105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/4 tum - Förpackning med 10 st

Finns i lager
Artikel: AD6ANA Modell: 104105Korsreferens: 44U574
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
433SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDö våren
FärgRed
Slut typStängd & mark
Finishmåla
För hålstorlek0.375 "
För stångstorlek3 / 16 "
MaterialKrom silikonlegerat stål
Utanför Dia.3 / 8 "
Total längd1.25 "
Vårfrekvens73 pund / tum
TypMedium Heavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)3.68
Fartygets längd (cm)1.47
Fartygets bredd (cm)10.03
HS-kod7320205045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgTotal längdVårfrekvensTypförp. Antal.Pris
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 4 tum - Förpackning med 10 | AD6AHN 44U470 103105Blå1.25 "50 pund / tumMedium Duty10404SEK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 2 tum - Förpackning med 10 | AD6AHP 44U471 103106Blå1.5 "42 pund / tumMedium Duty10456SEK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103107 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-3 / 4 tum - Förpackning med 10 | AD6AHQ 44U472 103107Blå1.75 "37 pund / tumMedium Duty10521SEK
ASSOCIATED VRING RAYMOND 104106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 2 tum - Förpackning med 10 | AD6ANB 44U575 104106Red1.5 "67 pund / tumMedium Heavy Duty10478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 104105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/4 tum - Förpackning med 10 st
433SEK /packa