ASSOCIERADE VÅREN RAYMOND 305832D Iso D Die Spring Heavy Duty 50mm x 203mm | AD6BTR 44V243

RAYMOND 305832D Iso D Die Spring Heavy Duty 50 mm x 203 mm

Finns i lager
Artikel: AD6BTR Modell: 305832DKorsreferens: 44V243

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

799SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelISO D-fjäder
FärgRed
Slut typStängd & mark
FinishPulverlack
För hålstorlek2"
För stångstorlek1"
MaterialKrom silikonlegerat stål
Utanför Dia.2"
Total längd8"
Vårfrekvens657.2 pund / tum
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.915
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320205060
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellFör hålstorlekFör stångstorlekUtanför Dia.Total längdVårfrekvensförp. Antal.Pris
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 305104D Iso D Die Spring Hd 9.52 mm x 25 mm - Förpackning med 10 | AD6BNN 44V146 305104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"133.6 pund / tum10337SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 305105D Iso D Die Spring Hd 9.52 mm x 32 mm - Förpackning med 10 | AD6BNP 44V147 305105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "102.8 pund / tum10362SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 305106D Iso D-fjäder Heavy Duty 9.52mm x 38mm | AD6BNQ 44V148 305106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "94.8 pund / tum15450SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 305107D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 44mm | AD6BNR 44V149 305107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "82.8 pund / tum15517SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 305110D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 64mm | AD6BNU 44V151 305110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "56.5 pund / tum13SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 305112D Iso D-fjäder Heavy Duty 9.52mm x 76mm | AD6BNV 44V152 305112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"45.1 pund / tum10444SEK
FÖRENADE VÅREN RAYMOND 305148D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 305mm | AD6BNW 44V153 305148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "10.8 pund / tum3512SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 305832D Iso D Die Spring Heavy Duty 50 mm x 203 mm
799SEK /enhet