Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP 3MP-04M-50 polyslang rak ytterdiameter 4 mm 50 fot | AD7GZH 4EHU7

ATP 3MP-04M-50 polyslang rak ytterdiameter 4 mm 50 fot

Finns i lager
Artikel: AD7GZH Modell: 3MP-04M-50Korsreferens: 4EHU7
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
647SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck420 PSI
FärgSvart / Klarblå / Ljusblå
HårdhetStrand A 98
Inuti Dia.2.5mm
Längd50ft.
Materialpolyuretan
Max. Tryck140 psi
Utanför Dia.4"
Temp. Räckvidd-68 till 140 F.
Tolerans+0.004 till -0.004 "
TypBunden, rak
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.75mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4455
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP 3MP-04M-50 polyslang rak ytterdiameter 4 mm 50 fot
647SEK /enhet