ATP N14-BBLK Slang 0.18 Id x 1/4 tum Ytterdiameter 250 fot Svart | AB2WGX 1PCE7

ATP N14-BBLK slang 0.18 Id x 1/4 tum Ytterdiameter 250 fot svart

Artikel: AB2WGX Modell: N14-BBLKKorsreferens: 1PCE7

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck750 psi
FärgSvart
HårdhetShore D: 70
Inuti Dia.0.18 "
Längd250ft.
MaterialNylon
Max. Tryck250 psi
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-60 till 200 F
Tolerans+/- 0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg.
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.66
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)46.23
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckFärgInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
ATP N18-ABLK slang 0.08 Idx1 / 8 tums ytterdiameter 100 fot svart | AB2WGL 1PCC5 N18-ABLK675 psiSvart0.08 "100ft.225 psi1 / 8 "0.022 "110SEK
ATP N532-ABLK Slang 0.106 Id x 5/32 tum Ytterdiameter 100 fot Svart | AB2WGM 1PCC7 N532-ABLK750 psiSvart0.106 "100ft.250 psi5 / 32 "0.025 "531SEK
ATP N14-ABLK Slang 0.18 Id x 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Svart | AB2WGN 1PCC9 N14-ABLK750 psiSvart0.18 "100ft.250 psi1 / 4 "0.035 "992SEK
ATP N38-ABLK Slang 0.275 Id x 3/8 tum Ytterdiameter 100 fot Svart | AB2WGP 1PCD2 N38-ABLK750 psiSvart0.275 "100ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "1 973 kr
ATP N18-BNA slang 0.08 Idx1 / 8 tums ytterdiameter 250 fot naturlig | AB2WGQ 1PCD4 N18-BNA675 psiNatural0.08 "250ft.225 psi1 / 8 "0.022 "276SEK
ATP N532-BNA Slang 0.106 Id x 5/32 Ytterdiameter 250 fot Naturlig | AB2WGR 1PCD6 N532-BNA750 psiNatural0.106 "250ft.250 psi5 / 32 "0.025 "-
RFQ
ATP N38-BNA slang 0.275 Id x 3/8 tum Ytterdiameter 250 fot Naturlig | AB2WGU 1PCE1 N38-BNA750 psiNatural0.275 "250ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP N14-BBLK slang 0.18 Id x 1/4 tum Ytterdiameter 250 fot svart