Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP PU38AG -slang 3/8 tum ytterdiameter 100 fot längd grön | AC2QGP 2LZH6

ATP PU38AG Slang 3/8 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Grön

Finns i lager
Artikel: AC2QGP Modell: PU38AGKorsreferens: 2LZH6

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck600 psi
FärgGrön
HårdhetStrand A: 98
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd100ft.
Materialpolyuretan
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.3 / 8 "
Tolerans+0.004 till -0.004 "
Typextruderad
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgTypPris
ATP 4HL94-slang 3/8 tums ytterdiameter polyuretan 100 fot | AD7ZKE PU38-BCB / 1PBN9 4HL94KlarblåStandard1 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP PU38AG Slang 3/8 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Grön
1 826 kr /enhet