Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS CT6Y-1P2 LED-räknare / timer Digital6 AC likström | AC6ALK 32J109

AUTONICS CT6Y-1P2 LED Räknare/Timer Digital6 AC DC Ström

Finns i lager
Artikel: AC6ALK Modell: CT6Y-1P2Korsref: 32J109
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
2 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital räknare / timer
räknar99999
Räknar per sekund10,000
Djup83mm
VisaLED
Passar utskuren panel72 x 36mm
IngångssignalValbar spänning / ingen spänning
InspänningH-5-30 VDC, L0-2 VDC
Längd72 "
Min. På / av-puls0.1ms
MonteringPanel
Antal siffror6
Output Rating(1) Relä: 3A @ 250VAC, (1) SSR: 100mA @ 30VDC
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP24VAC / 24 till 48VDC
Förskalningsområde0.00001 till 99999.9
Förinställd1
ReläMekaniskt relä, SSR
Återställ typFrämre nyckel, bakre terminal
Bredd36mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9029108000
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Scaler (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellräknarDjupArtikelLängdAntal siffrorMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris
AUTONICS CT4S-1P4 LED-räknare / timer Digital4 växelström | AC6AKX 32J096 CT4S-1P49999100mmDigital räknare / timer484100 till 240 VAC48mm1 981 kr
AUTONICS CT4S-2P4 LED-räknare / timer Digital4 växelström | AC6AKZ 32J098 CT4S-2P49999100mmDigital räknare / timer484100 till 240 VAC48mm2 373 kr
AUTONICS CT6S-1P4 LED digital räknare / timer; L 0-2 V, LED | AC6ALB 32J101 CT6S-1P499999100mmDigital räknare / timer486100 till 240 VAC48mm2 088 kr
AUTONICS CT6S-1P2 LED-räknare / timer Digital6 AC likström | AC6ALC 32J102 CT6S-1P299999100mmDigital räknare / timer48624VAC / 24 till 48VDC48mm2 088 kr
AUTONICS CT6S-2P4 LED-räknare / timer Digital6 växelström | AC6ALD 32J103 CT6S-2P499999100mmDigital räknare / timer486100 till 240 VAC48mm-
RFQ
AUTONICS CT6S-I4 LED-räknare / timer Digital6 växelström | AC6ALG 32J106 CT6S-I499999100mmDigital räknare / timer486100 till 240 VAC48mm-
RFQ
AUTONICS CT6S-I2 LED-räknare / timer Digital6 AC likström | AC6ALH 32J107 CT6S-I299999100mmDigital räknare / timer48624VAC / 24 till 48VDC48mm1 787 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS CT6Y-1P2 LED Räknare/Timer Digital6 AC DC Ström
2 040 kr /enhet