AUTONICS CT6S-2P4 LED-räknare / timer Digital6 växelström | AC6ALD 32J103

AUTONICS CT6S-2P4 LED Counter/Timer Digital6 AC Power

Artikel: AC6ALD Modell: CT6S-2P4Korsref: 32J103

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital räknare / timer
räknar99999
Räknar per sekund10,000
Djup100mm
VisaLED
Passar utskuren panel1/16 "DIN
IngångssignalValbar spänning / ingen spänning
InspänningH-5-30 VDC, L0-2 VDC
Längd48
Min. På / av-puls0.1ms
MonteringPanel
Antal siffror6
Output Rating(2) Relä: 5A @ 250VAC, (1) SSR: 100mA @ 30VDC
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP100 till 240 VAC
Förskalningsområde0.00001 till 99999.9
Förinställd2
ReläMekaniskt relä, SSR
Återställ typFrämre nyckel, bakre terminal
Bredd48mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod9029108000
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Scaler (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellräknarDjupArtikelLängdAntal siffrorMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris
AUTONICS CT4S-1P4 LED-räknare / timer Digital4 växelström | AC6AKX 32J096 CT4S-1P49999100mmDigital räknare / timer484100 till 240 VAC48mm1 981 kr
AUTONICS CT4S-2P4 LED-räknare / timer Digital4 växelström | AC6AKZ 32J098 CT4S-2P49999100mmDigital räknare / timer484100 till 240 VAC48mm2 373 kr
AUTONICS CT6S-1P4 LED digital räknare / timer; L 0-2 V, LED | AC6ALB 32J101 CT6S-1P499999100mmDigital räknare / timer486100 till 240 VAC48mm2 088 kr
AUTONICS CT6S-1P2 LED-räknare / timer Digital6 AC likström | AC6ALC 32J102 CT6S-1P299999100mmDigital räknare / timer48624VAC / 24 till 48VDC48mm2 088 kr
AUTONICS CT6S-I4 LED-räknare / timer Digital6 växelström | AC6ALG 32J106 CT6S-I499999100mmDigital räknare / timer486100 till 240 VAC48mm-
RFQ
AUTONICS CT6S-I2 LED-räknare / timer Digital6 AC likström | AC6ALH 32J107 CT6S-I299999100mmDigital räknare / timer48624VAC / 24 till 48VDC48mm1 787 kr
AUTONICS CT6Y-1P2 LED-räknare / timer Digital6 AC likström | AC6ALK 32J109 CT6Y-1P29999983mmDigital räknare / timer72 "624VAC / 24 till 48VDC36mm2 040 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS CT6S-2P4 LED Counter/Timer Digital6 AC Power