Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C Encoder Hollow Shaft Npn Öppen Diameter12mm | AA3KHV 11M895

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C Encoder ihålig axel Npn Öppen Diameter12mm

Finns i lager
Artikel: AA3KHV Model: E40H12-100-3-N-24-CKorsreferens: 11M895

Få det Maj 8, Onsdag
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
4 852 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKodare, ihålig axel
Kabelanslutning6-stifts kontakt
KabelanslutningSida
Kabellängd250mm
Djup40mm
Diameter40mm
GränssnittParallell
Max. Varvtal5000
ProduktionA, B, Z
Utgång TypNPN Open Collector
Strömförsörjning12-24 VDC
Pulser per revolution100
Rotor tröghetMax. 40 g cm2
Axel Dia.12mm
AxeltypIhålig
Starta momentMax. 50 gf cm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8543704000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDjupDiameterArtikelProduktionPris
AUTONICS E40H12-60-3-N-24-C Encoder Hollow Npn Öppen Diameter 12mm 60 Ppr | AA3KHT 11M893 E40H12-60-3-N-24-C40mm40mmKodare, ihålig axelA, B, Z4 826 kr
AUTONICS ENC-1-5-N-24-C Encoder Wheel Npn Open 10 Ppr | AA3KJY 11M922 ENC-1-5-N-24-C120.4mm228.6mmKodare, hjulA, B5 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C Encoder ihålig axel Npn Öppen Diameter12mm
4 852 kr /enhet