Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS LE4SA Timerrelä 9999 Hr. 8 stift 3a Spdt 24v | AC6AMM 32J134

AUTONICS LE4SA Timer Relä 9999 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v

Finns i lager
Artikel: AC6AMM Modell: LE4SAKorsref: 32J134
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
1 199 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodPush Button
BastypOctal
Spolbetyg5VA
Spole VA-betyg5
Spolvolts24 till 240VAC / 24 till 240VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)3A
KontaktformulärSPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Elektrisk kopplingSocket
Funktion On Delay, On Delay 2, Flicker, Flicker 1, intervall, Star-Delta, Twin, Twin 1.
Hz50/60
Max. Tidsinställning9999 timmar
Min. Tidsinställning0.01 sek.
MonteringAnslut eller panelen
Antal funktioner8
Driftfunktioner1, 3, 4, 5, + 5 andra
Nålar8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Socket-kodA
StatusindikatorDisplay

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod9029108000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellKontaktförstärkarklass (resistiv)Funktion Antal funktionerPris
AUTONICS LE4S Timerrelä 9999 Hr. 8 stift 5a Spdt 24v | AC6AML 32J133 LE4S5APå Fördröjning, På Fördröjning 1, På Fördröjning 2, Flimmer, Flimmer 1, intervall, intervall 1, På-AV-fördröjning, PÅ-AV-fördröjning 191 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS LE4SA Timer Relä 9999 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v
1 199 kr /enhet