AUTOQUIP HCT-096096-0300 Powered Turntable, 96 Inch Platform Width, 17.13 Inch Height, 30000 lbs Capacity | CG6CTL

AUTOQUIP HCT-096096-0300 driven skivspelare, 96 tums plattformsbredd, 17.13 tums höjd, 30000 XNUMX lbs Kapacitet

Artikel: CG6CTL Modell: HCT-096096-0300

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDriven skivspelare
Axeltryck8000 kg
Baslängd48 "
Basbredd48 "
Examen360
Belastning (kg)12000
Lastkapacitet30000 Ibs
Sänkt höjd17.13 "
Max. Plattformslängd144 "
Max. Plattformens bredd96 "
Min. Plattformslängd96 "
Min. Plattformens bredd96 "
Motor HP0.75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1489.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. PlattformslängdAxeltryckBaslängdMin. Plattformens breddMotor HPBasbreddBelastning (kg)LastkapacitetPris
AUTOQUIP HCT-024024-0050 Driven skivspelare, 24 tums plattformsbredd, 12.5 tums höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CQA HCT-024024-005024 "1300 kg24 "24 "0.2524 "20005000 Ibs-
RFQ
AUTOQUIP HCT-036036-0050 Driven skivspelare, 36 tums plattformsbredd, 12.5 tums höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CQB HCT-036036-005036 "1300 kg36 "36 "0.2536 "20005000 Ibs-
RFQ
AUTOQUIP HCT-048048-0050 Driven skivspelare, 48 tums plattformsbredd, 12.5 tums höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CQC HCT-048048-005048 "1300 kg48 "48 "0.2548 "20005000 Ibs-
RFQ
AUTOQUIP HCT-060060-0050 Driven skivspelare, 60 tums plattformsbredd, 12.5 tums höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CQD HCT-060060-005060 "1300 kg48 "60 "0.2548 "20005000 Ibs-
RFQ
AUTOQUIP HCT-072072-0050 Driven skivspelare, 72 tums plattformsbredd, 12.5 tums höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CQE HCT-072072-005072 "1300 kg48 "72 "0.2548 "20005000 Ibs-
RFQ
AUTOQUIP HCT-084084-0050 Driven skivspelare, 84 tums plattformsbredd, 12.5 tums höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CQF HCT-084084-005084 "1300 kg48 "84 "0.2548 "20005000 Ibs-
RFQ
AUTOQUIP HCT-096096-0050 Driven skivspelare, 96 tums plattformsbredd, 12.5 tums höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CQG HCT-096096-005096 "1300 kg48 "96 "0.2548 "20005000 Ibs-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP HCT-096096-0300 driven skivspelare, 96 tums plattformsbredd, 17.13 tums höjd, 30000 XNUMX lbs Kapacitet