AUTOQUIP S35-060-0060 Saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 8 - 68 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6AYF

AUTOQUIP S35-060-0060 Saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 8 - 68 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6AYF Modell: S35-060-0060

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd87 "
Basbredd32 "
Lastkapacitet6000 Ibs
Sänkt höjd8"
Max. Plattformslängd120 "
Max. Plattformens bredd60 "
Min. Plattformslängd87 "
Min. Plattformens bredd32 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar2
Höjd höjd68 "
Tid44 sek.
Reselängd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 562.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP S35-024-0025 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6AXQ S35-024-00251.536 "24 "8 sek.2500 kg60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6AXR S35-024-00401.536 "24 "11 sek.4000 Ibs60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0060 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6AXT S35-024-00601.536 "24 "16 sek.6000 Ibs60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0080 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 7 - 31 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6AXU S35-024-00801.536 "24 "22 sek.8000 Ibs60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0025 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6AXV S35-036-00251.548 "24 "12 sek.2500 kg72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6AXW S35-036-00401.548 "24 "17 sek.4000 Ibs72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6AXX S35-036-00601.548 "24 "25 sek.6000 Ibs72 "48 "48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0060 Saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 8 - 68 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet