AUTOQUIP TRK-060-0090-T1 Saxlyftbord, 74 tums plattformsbredd, 14.5 - 74.5 tums höjd | CG6AZJ

AUTOQUIP TRK-060-0090-T1 Saxlyftbord, 74 tums plattformsbredd, 14.5 - 74.5 tums höjd

Artikel: CG6AZJ Modell: TRK-060-0090-T1

Få det Maj 16, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd99 "
Basbredd54 "
Lastkapacitet9000 Ibs
Sänkt höjd14.5 "
Max. Plattformslängd120 "
Max. Plattformens bredd74 "
Min. Plattformslängd99 "
Min. Plattformens bredd54 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar2
Höjd höjd74.5 "
Tid80 sek.
Reselängd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1440
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. Plattformens breddBaslängdBasbreddMotor HPTidKapacitetLastkapacitetMax. PlattformslängdPris
AUTOQUIP TRK-024-0022-T1 Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 6 - 30 tums höjd, 2200 lbs Kapacitet | CG6AYL TRK-024-0022-T124 "36 "24 "0.525 sek.-2200 Ibs48 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0015-T1 Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 6 - 42 tums höjd, 1500 lbs Kapacitet | CG6AYM TRK-036-0015-T124 "48 "24 "0.530 sek.-1500 Ibs60 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0022-T1 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 2200 lbs Kapacitet | CG6AYN TRK-036-0022-T123.5 "47 "23.5 "0.540 sek.-2200 Ibs72 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0044-T1 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 4400 lbs Kapacitet | CG6AYP TRK-036-0044-T123.5 "47 "23.5 "132 sek.-4400 Ibs72 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0060-T1 Saxlyftbord, 44 tums plattformsbredd, 7 - 43 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6AYQ TRK-036-0060-T123.5 "47 "23.5 "135 sek.-6000 Ibs68 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0080-T1 Saxlyftbord, 66 tums plattformsbredd, 48 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6AYR TRK-036-0080-T145 "59.5 "45 "1.543 sek.-8000 Ibs80 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0100-T1 Saxlyftbord, 54 tums plattformsbredd, 50 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6AYT TRK-036-0100-T135 "62.5 "35 "1.547 sek.-10000 Ibs82 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP TRK-060-0090-T1 Saxlyftbord, 74 tums plattformsbredd, 14.5 - 74.5 tums höjd