AUTOQUIP UPR-072072-0040 Upender, 90 grader, 96 tum Max. Plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet | CG6DJR

AUTOQUIP UPR-072072-0040 Upender, 90 grader, 96 tum Max. Plattformsbredd, 4000 XNUMX lbs Kapacitet

Artikel: CG6DJR Modell: UPR-072072-0040

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pallkakelare
Baslängd162 "
Basbredd64 "
Examen90
Lastkapacitet4000 Ibs
Sänkt höjd12.5 "
Max. Plattformslängd96 "
Max. Plattformens bredd96 "
Min. Plattformslängd72 "
Min. Plattformens bredd72 "
Motor HP5
Antal cylindrar1
Tid25 sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 855
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP UPR-024036-0020 Upender, 90 grader, 48 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DJC UPR-024036-00201.590 "16 "11 sek.2000 Ibs60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-036036-0020 Upender, 90 grader, 60 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DJD UPR-036036-00201.590 "28 "11 sek.2000 Ibs60 "60 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-048048-0020 Upender, 90 grader, 72 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DJE UPR-048048-00201.5114 "40 "21 sek.2000 Ibs72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-060060-0020 Upender, 90 grader, 84 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DJF UPR-060060-00205138 "52 "26 sek.2000 Ibs84 "84 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-072072-0020 Upender, 90 grader, 96 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DJG UPR-072072-00205162 "64 "25 sek.2000 Ibs96 "96 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-084084-0020 Upender, 90 grader, 108 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DJH UPR-084084-00205186 "76 "65 sek.2000 Ibs108 "108 "84 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-096096-0020 Upender, 90 grader, 120 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DJJ UPR-096096-00205210 "88 "65 sek.2000 Ibs120 "120 "96 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP UPR-072072-0040 Upender, 90 grader, 96 tum Max. Plattformsbredd, 4000 XNUMX lbs Kapacitet