DAYTON Inline fläktar utan drivpaket, centrifugal


Filter
Bostadsmaterial: Galvaniserat stål , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Centrifugal bakåt lutande
StilModellAxel Dia.Bearing TypeHöjdHjuldiameterBreddInlopp Dia.Max. DjupUtlopp Dia.Pris (ex moms)
A
10C392
1"Återanvändbart kuddeblock26 "16 "26 "11-5 / 8 "26 "11-7 / 8 "23 709 SEK
A
10C393
1"Återanvändbart kuddeblock28 "18 "28 "13-1 / 4 "28 "13-1 / 4 "30 548 SEK
A
10C394
1"Återanvändbart kuddeblock39 "24 "39 "17-1 / 2 "34 "17-1 / 2 "55 135 SEK
A
10C395
1-1 / 4 "Återanvändbart kuddeblock58 "42 1 / 2 "58 "30-1 / 3 "50 "30-3 / 8 "107 204 SEK
RFQ
A
10C390
3 / 4 "Förseglat kuddeblock21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "20 256 SEK
A
10C391
3 / 4 "Återanvändbart kuddeblock23 "14 "23 "10-1 / 2 "22 "10-5 / 8 "23 285 SEK
A
10C389
3 / 4 "Förseglat kuddeblock21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "20 290 SEK

Inline fläktar utan drivpaket, centrifugal

Dayton inline-fläktar monteras vertikalt eller horisontellt inuti kanalerna för att ventilera, insugs-, ut- och påfyllningsluft i industriella och kommersiella applikationer. Dessa fläktar har galvaniserat stålhus med ett aluminiumhjul för korrosionsbeständighet, hållbarhet och tål en maximal inloppstemperatur på 160 grader F. Dessa fläktar har kragar för enkla kanalanslutningar, tätade/smörjbara kuddblocklager för laststöd till en roterande axel och åtkomst paneler på varje sida av fläktarna för snabb åtkomst till interna komponenter. De kommer utan sammansatta drivpaket för att anpassa fläktarna efter specifika applikationer. Välj från ett brett utbud av dessa inline-fläktar, tillgängliga i hjuldiametrar från 13-1/2 till 42-1/2 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?