Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVEN 10309 ESD böjd nåltång 4-1 / 2 tum | AH8WZY 39AN64

AVEN 10309 ESD böjd nåltång 4-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH8WZY Modell: 10309Korsreferens: 39AN64
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
295SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBöjd nåltång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgBlå
Hantera typPlastskum
Käkböjning45 grader
Käftlängd7 / 8 "
Käftbredd7 / 16 "
MaterialStål
Max. Käftöppning5 / 16 "
Total längd4.5 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelInte tether kapabel
Spetsbredd1 / 16 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDPK

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • ESD Safe: Ja
    • Sidoskärare: Nej
    • Wire Stripper: Nej
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Slät

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVEN 10309 ESD böjd nåltång 4-1/2 tum
295SEK /enhet