A Nötningsbeständig: Ja , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Något kurs / ribbad , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Gul / svart , Manschett: Sticka , Klipp: Clute , Skärbeständig: Ja , Fingerstil: full , Mätare: 15 , Liner Material: Kevlar (R) , Punkteringsbeständig: Nej , Tumstil: Rakt
11-510 Hyflex skärtåliga handskar
Ansell HyFlex 11-510 skärtåliga handskar skyddar mot skärsår och mekaniska risker i industriella miljöer, särskilt i pressverkstäder. Dessa handskar är idealiska för att säkert hantera skarpkantade metallplåtar, paneler och delar, vilket gör dem värdefulla inom fordons-, maskin- och utrustningssektorerna.
Funktioner
- Dessa handskar har en ergonomisk design som erbjuder avancerad flexibilitet, minskar handtrötthet och förbättrar användarkomforten under långvarig användning.
- De kommer med EN ISO B och ANSI A2 skärskyddscertifiering, skyddar mot skärsår och vassa föremål och säkerställer arbetarnas säkerhet.
- Dessa handskar erbjuder patenterad Kevlar zonal flätning, vilket ger exceptionell hållbarhet för industriella applikationer. Denna teknik säkerställer lång livslängd och motståndskraft mot slitage.
- De har en handflatsbelagd finish, vilket ger extra grepp och skydd. Denna design uppfyller EN och ANSI skärskyddsstandarder, vilket förbättrar den övergripande säkerheten.
- De är utrustade med nylon- och Kevlar-zonflätning, vilket säkerställer en säker passform och vattentäthet.