Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALA1-518-150 Rivet Nut, 0.685 Inch Flange Dia., 5/16-18 Thread Size, 0.69 Inch Length, 10PK | CG6LZZ 444P34

AVK ALA1-518-150 Nitmutter, 0.685 tum flänsdia., 5/16-18 gängstorlek, 0.69 tum längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG6LZZ Modell: ALA1-518-150Korsreferens: 444P34
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
157SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialAluminium
Kroppsdia.0.53 "
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Borrstorlek17 / 32 "
SlutetÖppna änden
FästelementEnkel
FinishEnkel
Flänsdia.0.685 "
GradeEj betygsatt
Grip Range0.027 "till 0.150"
Huvud Dia.0.685 "
Huvudhöjd0.035 "
Hålstorlek0.531 "
Längd0.69 "
Nittypräfflade
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0338
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glasfiber, styva plastmaterial genom att skapa permanenta trådar i hålslagna eller borrade hål i blinda applikationer, som används för att säkert fästa metaller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALA1-518-150 Nitmutter, 0.685 tum flänsdia., 5/16-18 gängstorlek, 0.69 tum längd, 10PK
157SEK /packa